Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR HO-250SS Inel de reținere, 2-1/2 inch Diametru interior alez. | AE3GMP 5DE29

ROTOR CLIP HO-250SS Inel de reținere, 2-1/2 inch Diametru interior alez.

În stoc
Element: AE3GMP Model: HO-250SSCrucea Ref: 5DE29
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
€46.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Comprimat)1.910 "
Clearance Dia. (Eliberată)2.050 "
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.074 "
Se potrivește Dia Groove.2.648 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.086 "
Pentru Bore Dia.2.5 "
DO gratuit2.775 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.006 "
Toleranță la lățimea groovei+0.005 "
Diametrul gaurii.0.110 "
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.078 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP HO-250SS Inel de reținere, 2-1/2 inch Diametru interior alez.
€46.23 /unitate