Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR SE-98SS Inel de reținere, 1 inch Diametrul arborelui extern. | AE3GPM 5DE73

ROTOR CLIP Inel de reținere SE-98SS, diametrul arborelui extern de 1 inch.

În stoc
Articol: AE3GPM Model: SE-98SSCrucea Ref: 5DE73
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
€5.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare stil E
Clearance Dia. (Eliberată)1.530 "
Clearance Dia. DO gratuit1.500 "
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.074 "
Se potrivește Dia Groove.0.835 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.056 "
Pentru Shaft Dia.1"
ID-ul gratuit0.822 "
DO gratuit1.500 "
Groove Dia. Toleranţă+0.003 "
Toleranță la lățimea groovei+0.003 "
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.05 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP Inel de reținere SE-98SS, diametrul arborelui extern de 1 inch.
€5.72 /unitate