Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR SH-125ST Inel de reținere ZD, diametru extern. 1-1/4, 25Buc | AE3CMB 5CA57

ROTOR CLIP Inel de reținere SH-125ST ZD, diametru extern. 1-1/4, 25buc

În stoc
Articol: AE3CMB Model: SH-125ST ZDCrucea Ref: 5CA57
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
€26.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Extins)1.690 "
Clearance Dia. (Eliberată)1.620 "
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu adâncimea groovei0.037 "
Se potrivește Dia Groove.1.176 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.056 "
Pentru Shaft Dia.1.25 "
ID-ul gratuit1.156 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.004 "
Toleranță la lățimea groovei+0.004 "
Diametrul gaurii.0.078 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-52
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.05 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP Inel de reținere SH-125ST ZD, diametru extern. 1-1/4, 25buc
€26.16 /ambalaj