Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR SH-25ST Inel de reținere ZD, diametru extern. 1/4, 100Buc | AE3CLA 5CA15

ROTOR CLIP SH-25ST ZD Inel de reținere, diametru extern. 1/4, 100buc

În stoc
Articol: AE3CLA Model: SH-25ST ZDCrucea Ref: 5CA15
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
€30.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Extins)0.450 "
Clearance Dia. (Eliberată)0.430 "
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu adâncimea groovei0.010 "
Se potrivește Dia Groove.0.230 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.029 "
Pentru Shaft Dia.1 / 4 "
ID-ul gratuit0.225 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Toleranță la lățimea groovei+0.003 "
Diametrul gaurii.0.041 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC51-55
Forța de tracțiune120,000 psi
Grosime0.025 "
Grosime Toleranță+/- 0.001 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP SH-25ST ZD Inel de reținere, diametru extern. 1/4, 100buc
€30.44 /ambalaj