Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUBBERFAB CL-TH-400-1 Clemă de 4 inci din oțel inoxidabil 304 | AC7MKG 38R150

RUBBERFAB CL-TH-400-1 Clemă de 4 inci din oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AC7MKG Model: CL-TH-400-1Crucea Ref: 38R150
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
€742.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă
Dimensiunea bolțului4"
Înălţime3 / 4 "
Lungime5"
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă300 @ 70 grade F PSI
Detectabil de metaleDa
Dimensiune de filet4"
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: SANI-LOCK

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiLungimePresiune maximăDimensiune de filetLăţimePreț
RUBBERFAB CL-TH-050/075-1 Clemă 3/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AC7MJY 38R142 CL-TH-050 / 075-13 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "€528.77
RUBBERFAB CL-TH-050/075-2 Clemă 3/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AC7MJZ 38R143 CL-TH-050 / 075-23 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "€569.14
RUBBERFAB CL-TH-100/150-1 Clemă 1-1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AC7MKA 38R144 CL-TH-100 / 150-11-1/2 "3"600 @ 70 grade F PSI1-1/2 "3.5 "€529.64
RUBBERFAB CL-TH-100/150-2 Clemă 1-1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AC7MKB 38R145 CL-TH-100 / 150-21-1/2 "3"600 @ 70 grade F PSI1-1/2 "3.5 "€609.07
RUBBERFAB CL-TH-200-1 Clemă de 2 inchi din oțel inoxidabil 304 | AC7MKC 38R146 CL-TH-200-12"3.5 "550 @ 70 grade F PSI2"4.25 "€603.75
RUBBERFAB CL-TH-200-2 Clemă de 2 inchi din oțel inoxidabil 304 | AC7MKD 38R147 CL-TH-200-22"3.5 "550 @ 70 grade F PSI2"4.25 "€644.70
RUBBERFAB CL-TH-300-1 Clemă de 3 inci din oțel inoxidabil 304 | AC7MKE 38R148 CL-TH-300-13"4"350 @ 70 grade F PSI3"5.5 "€599.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERFAB CL-TH-400-1 Clemă de 4 inci din oțel inoxidabil 304
€742.19 /unitate