Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUBBERFAB G-TH-100-V-2 Garnitură pentru termocuplu 1 inch Viton | AC7MHY 38R119

RUBBERFAB G-TH-100-V-2 Garnitură termocuplu 1 inch Viton

În stoc
Element: AC7MHY Model: G-TH-100-V-2Crucea Ref: 38R119

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€147.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitura termocuplului
ConexiuneCuplor
În interiorul Dia.0.875 "
MaterialViton
Detectabil de metaleNu
În afara Dia.1.984 "
Temp. Gamă-30 până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS4016930000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: SANI-LOCK

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Temp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
RUBBERFAB G-TH-050-E-1 Garnitură pentru termocuplu 1/2 inch Epdm | AC7MHC 38R099 G-TH-050-E-10.38 "EPDM0.852 "-20 până la 300 grade F1 / 2 "€78.93
RUBBERFAB G-TH-050-E-2 Garnitură pentru termocuplu 1/2 inch Epdm | AC7MHD 38R101 G-TH-050-E-20.38 "EPDM0.852 "-20 până la 300 grade F1 / 2 "€111.04
RUBBERFAB G-TH-075-E-1 Garnitură pentru termocuplu 3/4 inch Epdm | AC7MHE 38R102 G-TH-075-E-10.62 "EPDM0.852 "-20 până la 300 grade F3 / 4 "€80.96
RUBBERFAB G-TH-075-E-2 Garnitură pentru termocuplu 3/4 inch Epdm | AC7MHF 38R103 G-TH-075-E-20.62 "EPDM0.852 "-20 până la 300 grade F3 / 4 "€99.83
RUBBERFAB G-TH-100-E-1 Garnitură pentru termocuplu 1 inch Epdm | AC7MHG 38R104 G-TH-100-E-10.875 "EPDM1.984 "-20 până la 300 grade F1"€109.02
RUBBERFAB G-TH-100-E-2 Garnitură pentru termocuplu 1 inch Epdm | AC7MHH 38R105 G-TH-100-E-20.875 "EPDM1.984 "-20 până la 300 grade F1"€130.40
RUBBERFAB G-TH-150-E-1 Garnitură pentru termocuplu 1-1/2 inch Epdm | AC7MHJ 38R106 G-TH-150-E-11.377 "EPDM1.984 "-20 până la 300 grade F1.5 "€109.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERFAB G-TH-100-V-2 Garnitură termocuplu 1 inch Viton
€147.74 /unitate