Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUBBERMAID FG295500BEIG Coș de gunoi deschis, dreptunghiular, 3 galoane | AD2TNW 3U632

RUBBERMAID FG295500BEIG Coș de gunoi deschis, dreptunghiular, 3 galoane

În stoc
Element: AD2TNW Model: FG295500BEIGCrucea Ref: 3U632
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
€23.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de gunoi deschis
Capacitate3 gal.
CuloriBej
Adâncime6-51/64 "
finalizareaSmooth
Înălţime12.13 "
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime11.375 "
MaterialLLDPE
Stil de montareDe sine stătător
ModelaDreptunghiular
Design de topOperatii Deschise
Tipul de susOperatii Deschise
Lăţime8.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS3924905650
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeMaterial de bazăCapacitateIndoor / OutdoorLungimeMaterialStil de montarePreț
RUBBERMAID FGSO820PLBK Coș de gunoi deschis semi-rotund 9 galoane | AB2GUR 1LYL6 FGSO820PLBKCoș de gunoi deschis32 "-9 gal.Indoor-OţelDe sine stătător€611.11
RUBBERMAID FGWMB30RBK Coș de gunoi deschis, dreptunghiular, 7.5 galoane | AB2GUT 1LYL7 FGWMB30RBKCoș de gunoi deschis16 "-7.5 gal.Indoor8.5 "Plasă ușoară din oțelDe sine stătător-
RFQ
RUBBERMAID FGWMB20SLV Coș de gunoi deschis, rotund, de 5 galoane, argintiu | AB2GUV 1LYL9 FGWMB20SLVCoș de gunoi deschis14 "-5 gal.Indoor-Plasă ușoară din oțelDe sine stătător€54.74
RUBBERMAID FGAOT35SAPL Coș de gunoi deschis, rotund, 35 galoane, argintiu | AC2GYR 2KDP7 FGAOT35SAPLCoș de gunoi deschis32 "-35 gal.Indoor-AluminiuDe sine stătător€1,947.34
RUBBERMAID FGAOT62SAPL Coș de gunoi deschis, rotund, 55 galoane, argintiu | AC2GYT 2KDP8 FGAOT62SAPLCoș de gunoi deschis35 "-55 gal.Indoor-AluminiuDe sine stătător€2,963.58
RUBBERMAID FGSC14SSPL Coș de gunoi cu deschidere pătrată din oțel inoxidabil | AC2GYV 2KDR1 FGSC14SSPLCoș de gunoi deschis30 "-24 gal.Indoor14.75 "Oţel inoxidabilDe sine stătător€1,176.73
RUBBERMAID FGSC18SSPL Coș de gunoi cu deschidere pătrată din oțel inoxidabil | AC2GYW 2KDR2 FGSC18SSPLCoș de gunoi deschis31.25 "-40 gal.Indoor18.75 "Oţel inoxidabilDe sine stătător€1,947.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID FG295500BEIG Coș de gunoi deschis, dreptunghiular, 3 galoane
€23.55 /unitate