RUBBERMAID FG375301OLVSS Magazin de depozitare în aer liber Lg H 36 inch latime 55 in | AB9QKZ 2ERX1

RUBBERMAID FG375301OLVSS Magazin de depozitare în aer liber Lg H 36 inch lățime 55 in

Articol: AB9QKZ Model: FG375301OLVSSCrucea Ref: 2ERX1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDepozit de depozitare în aer liber
Capacitate18 cu. ft.
ConstrucţieRășină durabilă din polipropilenă rezistentă la impact
Înălțimea deschiderii ușii32 "
Lățimea deschiderii ușii51 "
UsiWide Double
În interiorul adâncimii21 "
Înălțimea interioară29 "
Lățimea interioară47 "
Adâncimea totală2 '4 "
Inălțime totală3ft
Lățimea totală4 '7 "
TipMare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.49
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)144.78
Codul HS9406008090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Panou inferior (spumă structurală)

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăCapacitateÎnălțimea deschiderii ușiiLățimea totalăTipLățimea deschiderii ușiiÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăPreț
RUBBERMAID FG374901OLVSS Magazin de depozitare în aer liber verticală H 72 inchi | AB9QKW 2ERW6 FG374901OLVSS6ft17 cu. ft.68 "2 '6 "Vertical26 "19 "67 "€417.49
RFQ
RUBBERMAID FG374701OLVSS Magazin exterior Xl Orizontal H 47 | AB9QKX 2ERW7 FG374701OLVSS3 '11 "32 cu. ft.45 "5ftOrizontal extra mare56 "21 "42 "€700.49
RUBBERMAID FG374801OLVSS Magazin exterior Lg Orizontal H 36 | AB9QKY 2ERW8 FG374801OLVSS3ft18 cu. ft.32 "4 '7 "Orizontal mare51 "21 "29 "€443.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID FG375301OLVSS Magazin de depozitare în aer liber Lg H 36 inch lățime 55 in