RUBBERMAID FG374901OLVSS Magazin de depozitare în aer liber verticală H 72 inchi | AB9QKW 2ERW6

RUBBERMAID FG374901OLVSS Magazin de depozitare în aer liber verticală H 72 inchi

Articol: AB9QKW Model: FG374901OLVSSCrucea Ref: 2ERW6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€505.16 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDepozit de depozitare în aer liber
Capacitate17 cu. ft.
ConstrucţieRășină durabilă din polipropilenă rezistentă la impact
Înălțimea deschiderii ușii68 "
Lățimea deschiderii ușii26 "
UsiWide Double
În interiorul adâncimii19 "
Înălțimea interioară67 "
Lățimea interioară26 "
Adâncimea totală2 '1 "
Inălțime totală6ft
Lățimea totală2 '6 "
TipVertical

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.95
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)190.5
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS9406008090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Panou inferior (spumă structurală)

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăCapacitateÎnălțimea deschiderii ușiiLățimea totalăTipLățimea deschiderii ușiiÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăPreț
RUBBERMAID FG374701OLVSS Magazin exterior Xl Orizontal H 47 | AB9QKX 2ERW7 FG374701OLVSS3 '11 "32 cu. ft.45 "5ftOrizontal extra mare56 "21 "42 "€700.49
RUBBERMAID FG374801OLVSS Magazin exterior Lg Orizontal H 36 | AB9QKY 2ERW8 FG374801OLVSS3ft18 cu. ft.32 "4 '7 "Orizontal mare51 "21 "29 "€443.28
RUBBERMAID FG375301OLVSS Magazin de depozitare în aer liber Lg H 36 inch latime 55 in | AB9QKZ 2ERX1 FG375301OLVSS3ft18 cu. ft.32 "4 '7 "Mare51 "21 "29 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID FG374901OLVSS Magazin de depozitare în aer liber verticală H 72 inchi
€505.16 /unitate