RUBBERMAID FG374701OLVSS Magazin exterior Xl Orizontal H 47 | AB9QKX 2ERW7

RUBBERMAID FG374701OLVSS Magazin exterior Xl Orizontal H 47

În stoc
Articol: AB9QKX Model: FG374701OLVSSCrucea Ref: 2ERW7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€700.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDepozit de depozitare în aer liber
Capacitate32 cu. ft.
ConstrucţieRășină durabilă din polipropilenă rezistentă la impact
Înălțimea deschiderii ușii45 "
Lățimea deschiderii ușii56 "
UsiWide Double
În interiorul adâncimii21 "
Înălțimea interioară42 "
Lățimea interioară47 "
Adâncimea totală2 '8 "
Inălțime totală3 '11 "
Lățimea totală5ft
TipOrizontal extra mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.18
Înălțimea navei (cm)124.46
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)162.56
Codul HS9406008090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Panou inferior (spumă structurală)

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăCapacitateÎnălțimea deschiderii ușiiLățimea totalăTipLățimea deschiderii ușiiÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăPreț
RUBBERMAID FG374901OLVSS Magazin de depozitare în aer liber verticală H 72 inchi | AB9QKW 2ERW6 FG374901OLVSS6ft17 cu. ft.68 "2 '6 "Vertical26 "19 "67 "€417.49
RFQ
RUBBERMAID FG374801OLVSS Magazin exterior Lg Orizontal H 36 | AB9QKY 2ERW8 FG374801OLVSS3ft18 cu. ft.32 "4 '7 "Orizontal mare51 "21 "29 "€443.28
RUBBERMAID FG375301OLVSS Magazin de depozitare în aer liber Lg H 36 inch latime 55 in | AB9QKZ 2ERX1 FG375301OLVSS3ft18 cu. ft.32 "4 '7 "Mare51 "21 "29 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID FG374701OLVSS Magazin exterior Xl Orizontal H 47
€700.49 /unitate