Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUBBERMAID FGQ55000YL00 Suport pentru tampon din microfibră 11 inch Gri Albastru | AB3MNA 1UEX5

RUBBERMAID FGQ55000YL00 Suport pentru tampon din microfibră 11 inch gri albastru

În stoc
Element: AB3MNA Model: FGQ55000YL00Crucea Ref: 1UEX5
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
€62.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru microfibre
antimicrobianaNu
CuloriGri/Galben
Sistem de codare colorNu
Adâncime3.5 "
Tip finalConectare rapidă
De spălatNu
Lungime11 "
MaterialMetal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.26
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS7616995090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip finalLungimePreț
RUBBERMAID FGQ56000YL00 Suport pentru tampon 18 in | AE4UEW 5MU87 FGQ56000YL00Gri și GalbenPlat18 "€71.80
RUBBERMAID FGQ58000YL00 Suport pentru tampon 36 in | AE4UEY 5MU91 FGQ58000YL00Gri și GalbenPlat36 "€112.58
RUBBERMAID FGQ59000YL00 Suport pentru tampon 48 in | AE4UEZ 5MU93 FGQ59000YL00Gri și GalbenConectare rapidă48 "€131.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID FGQ55000YL00 Suport pentru tampon din microfibră 11 inch gri albastru
€62.71 /unitate