Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUD CHAIN ​​7990312 Inel de ridicare 0 Pivot 1650 Lb. Capacitate de sarcină | AE9TAB 6LYA3

RUD CHAIN 7990312 Inel de ridicare 0 Pivot 1650 Lb. Capacitate de încărcare

În stoc
Element: AE9TAB Model: 7990312Crucea Ref: 6LYA3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€172.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
Bail Dia.33 / 64 "
Dimensiunea B33 / 64 "
Dimensiunea C25 / 64 "
Dimensiunea E1.187 "
Stil de montareȘurub pe
Pivot0 grade
Unghi pivotant360 grade
Dimensiune de filetM12 X 1.75
Limita sarcinii de lucru1650 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8431310060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea EDimensiune de filetLimita sarcinii de lucruPreț
LANT RUD 7992989 Inel de ridicare 0 Pivot 660 Lb. Capacitate de sarcina | AE9RZZ 6LYA1 79929897 / 16 "21 / 64 "63 / 64 "M8 X 1.25660 lbs.€139.69
LANT RUD 7990311 Inel de ridicare 0 Pivot 880 Lb. Capacitate de sarcina | AE9TAA 6LYA2 79903117 / 16 "21 / 64 "63 / 64 "M10 X 1.5880 lbs.€176.09
LANT RUD 7990314 Inel de ridicare 0 Pivot 3300 Lb. Capacitate de sarcina | AE9TAC 6LYA4 799031419 / 32 "9 / 16 "1-25/64 "M16 X 23300 lb.€235.56
LANT RUD 7990315 Inel de ridicare 0 Pivot 5070 Lb. Capacitate de sarcina | AE9TAD 6LYA5 799031543 / 64 "5 / 8 "1-37/64 "M20 X 2.55070 lb.€277.73
RUD CHAIN ​​7990316 Inel de ridicare 0 Pivot 7050 Lb. Capacitate de sarcină | AE9TAE 6LYA6 799031653 / 64 "3 / 4 "1-31/32 "M24 X 37050 lb.€323.46
LANT RUD 7993008 Inel de ridicare 0 Pivot 9920 Lb. Capacitate de sarcina | AE9TAF 6LYA7 79930081.031 "15 / 16 "2-23/64 "M30 X 3.59920 lb.€486.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUD CHAIN 7990312 Inel de ridicare 0 Pivot 1650 Lb. Capacitate de încărcare
€172.12 /unitate