Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING FCMR25-9-8-SS Colier cu 6 grinzi 9mm x 8mm | AF9UFY 30UT42

RULAND MANUFACTURING FCMR25-9-8-SS Cuplaj Clemă cu 6 fascicule 9 mm x 8 mm

În stoc
Element: AF9UFY Model: FCMR25-9-8-SSCrucea Ref: 30UT42

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€321.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.9 8 mm x mm
Clearance Dia.28.37mm
finalizareaLuminos
Lungime prin Bore17.87mm
MaterialOţel inoxidabil
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.01
Max. Plictisit9 mm
Max. Plictisit9
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015
RPM max6000
Max. Temp. Gama (F)350 grade
Min. Plictisit8 mm
În afara Dia.25.4mm
Lungime totală38.1mm
Dimensiunea șurubuluiM4 mm
Tip șurubȘurub cu cap
MărimeaFCMR25
StilClemă cu 6 fascicule
Cuplul50 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)0.046

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-A Colier cu 6 grinzi 5mm x 5mm | AF9UBB 30UR62 FCMR16-5-5-A225 grade5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€107.04
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-SS Colier cu 6 grinzi 5mm x 5mm | AF9UBC 30UR63 FCMR16-5-5-SS350 grade5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€265.24
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-5-A Colier cu 6 grinzi 6mm x 5mm | AF9UBD 30UR64 FCMR16-6-5-A225 grade6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€107.04
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-5-SS Colier cu 6 grinzi 6mm x 5mm | AF9UBE 30UR65 FCMR16-6-5-SS350 grade6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€265.24
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-A Colier cu 6 grinzi 6mm x 6mm | AF9UBF 30UR66 FCMR16-6-6-A225 grade6 6 mm x mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€107.04
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-SS Colier cu 6 grinzi 6mm x 6mm | AF9UBG 30UR67 FCMR16-6-6-SS350 grade6 6 mm x mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€265.24
RULAND MANUFACTURING FCMR19-5-5-SS Colier cu 6 grinzi 5mm x 5mm | AF9UBH 30UR69 FCMR19-5-5-SS350 grade5 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM3 mmFCMR19€245.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING FCMR25-9-8-SS Cuplaj Clemă cu 6 fascicule 9 mm x 8 mm
€321.70 /unitate