Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING JS32-16-A Butuc de cuplare cu fălci 1 inch Aluminiu | AF9TVP 30UP19

RULAND MANUFACTURING JS32-16-A Butuc de cuplare cu fălci 1 inch aluminiu

În stoc
Articol: AF9TVP Model: JS32-16-ACrucea Ref: 30UP19
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
€169.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a maxilarului
Bore Dia.1"
Calea cheiiNu
Dimensiunea cheiiNici unul
MaterialAluminiu
În afara Dia.2"
Lungime totală20.8mm
MărimeaJS32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.În afara Dia.Lungime totalăMărimeaPreț
RULAND MANUFACTURING JS10-2-A Butuc de cuplare cu fălci 1/8 inch Aluminiu | AF9TUR 30UN97 JS10-2-A1 / 8 "19 / 32 "7.6mmJS10€40.51
RULAND MANUFACTURING JS10-3-A Butuc de cuplare cu fălci 3/16 inch Aluminiu | AF9TUT 30UN98 JS10-3-A3 / 16 "19 / 32 "7.6mmJS10€40.60
RULAND MANUFACTURING JS10-4-A Butuc de cuplare cu fălci 1/4 inch Aluminiu | AF9TUU 30UN99 JS10-4-A1 / 4 "19 / 32 "7.6mmJS10€40.51
RULAND MANUFACTURING JS12-3-A Butuc de cuplare cu fălci 3/16 inch Aluminiu | AF9TUV 30UP01 JS12-3-A3 / 16 "3 / 4 "9.8mmJS12€45.34
RULAND MANUFACTURING JS12-4-A Butuc de cuplare cu fălci 1/4 inch Aluminiu | AF9TUW 30UP02 JS12-4-A1 / 4 "3 / 4 "9.8mmJS12€45.34
RULAND MANUFACTURING JS12-5-A Butuc de cuplare cu fălci 5/16 inch Aluminiu | AF9TUX 30UP03 JS12-5-A5 / 16 "3 / 4 "9.8mmJS12€45.34
RULAND MANUFACTURING JS16-4-A Butuc de cuplare cu fălci 1/4 inch Aluminiu | AF9TUY 30UP04 JS16-4-A1 / 4 "1"11.9mmJS16€58.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING JS32-16-A Butuc de cuplare cu fălci 1 inch aluminiu
€169.58 /unitate