Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING PCR6-1.5-1.5-A Clamp cu 4 grinzi 3/32 inch x 3/32 inch | AF9VTC 30VC40

RULAND MANUFACTURING PCR6-1.5-1.5-A Cuplaj clemă cu 4 grinzi 3/32 inch x 3/32 inch

În stoc
Element: AF9VTC Model: PCR6-1.5-1.5-ACrucea Ref: 30VC40
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
€111.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.3/32 x 3/32 "
Clearance Dia.31.8mm
finalizareaLuminos
Lungime prin Bore5.97mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.005
Max. Plictisit0.094 "
Max. Paralel Misalignment (In.)0.008
RPM max6000
Max. Temp. Gama (F)225 grade
Min. Plictisit0.094 "
În afara Dia.9.5mm
Lungime totală14.3mm
Dimensiunea șurubuluiM1.6 mm
Tip șurubȘurub cu cap
MărimeaPCR6
StilClemă cu 4 fascicule
Cuplul5.5 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)1.34

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelMax. Paralel Misalignment (In.)Bore Dia.Clearance Dia.Max. Temp. Gama (F)Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț
RULAND MANUFACTURING PCMR13-3-3-A Cuplaj cu 4 grinzi Alezajul clemei 3 x 3 mm | AB8XUA 2ADL5 PCMR13-3-3-A0.0083 x 3 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€99.90
RULAND MANUFACTURING PCMR13-4-4-A Cuplaj cu 4 grinzi Alezajul clemei 4 x 4 mm | AB8XUC 2ADL7 PCMR13-4-4-A0.0084 x 4 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€85.27
RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-4-A Cuplaj cu 4 grinzi Alezajul clemei 5 x 4 mm | AB8XUF 2ADN1 PCMR16-5-4-A0.0085 x 4 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm€96.21
RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-5-A Cuplaj 4 grinzi Alezajul clemei 5 x 5 mm | AB8XUH 2ADN3 PCMR16-5-5-A0.0085 x 5 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm€96.21
RULAND MANUFACTURING PCMR19-4-3-A Cuplaj cu 4 grinzi Alezajul clemei 4 x 3 mm | AB8XUK 2ADN5 PCMR19-4-3-A0.0084 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€98.40
RULAND MANUFACTURING PCMR19-4-4-A Cuplaj cu 4 grinzi Alezajul clemei 4 x 4 mm | AB8XUM 2ADN7 PCMR19-4-4-A0.0084 x 4 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€98.40
RULAND MANUFACTURING PCMR19-5-3-A Cuplaj cu 4 grinzi Alezajul clemei 5 x 3 mm | AB8XUP 2ADN9 PCMR19-5-3-A0.0085 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€98.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING PCR6-1.5-1.5-A Cuplaj clemă cu 4 grinzi 3/32 inch x 3/32 inch
€111.66 /unitate