Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING SP-33-A Colier pentru arbore Clemă din două piese Id 2.063 In | AB9AJU 2APU9

RULAND MANUFACTURING SP-33-A Colier pentru arbore Clemă din două piese ID 2.063 in

În stoc
Element: AB9AJU Model: SP-33-ACrucea Ref: 2APU9

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€130.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.2-1/16 "
Dimensiune șurub capac5 / 16-24
Clearance Dia.3-5/16 "
Stil gulerClemă
Tipul dimensiuniiStandard
finalizareaLuminos
În interiorul Dia.2-1/16 "
Material2024 Aluminiu
Număr de bucați2
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 225 grade F
În afara Dia.3.125 "
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubului5/16 "-24
TipClemă din două piese
Lăţime3 / 4 "
Rezista la temperatura.225 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Bore Dia.Dimensiune șurub capacMaterial șurubDimensiunea șurubuluiLăţimeRezista la temperatura.Clearance Dia.Preț
RULAND MANUFACTURING SP-30-A Colier pentru arbore Clemă din două piese Id 1.875 In | AA8ZQN 1BBE3 SP-30-A2.875 "1.875 "5 / 16-24Aliaj de oțel5/16 "-2411 / 16 "225 grade F3.187 "€103.98
RULAND MANUFACTURING SP-30-F Colier pentru arbore Clemă din două piese Id 1.875 In | AA9AAB 1BEZ4 SP-30-F2.875 "1.875 "5 / 16-24Aliaj de oțel5/16 "-2411 / 16 "350 grade F3.187 "€76.98
RULAND MANUFACTURING SP-30-SS Colier pentru arbore Clemă din două piese Id 1.875 In | AA9BZX 1CEZ9 SP-30-SS2.875 "1.875 "5 / 16-24Oţel inoxidabil5/16 "-2411 / 16 "350 grade F3.187 "€292.81
RULAND MANUFACTURING SP-42-F Colier pentru arbore Clemă din două piese Id 2.625 In | AB8XJE 2ACK2 SP-42-F3.875 "2.625 "3 / 8-24Aliaj de oțel3/8 "-247 / 8 "350 grade F4.187 "€176.39
RULAND MANUFACTURING SP-43-SS Colier pentru arbore Clemă din două piese Id 2.688 In | AB8XJJ 2ACL2 SP-43-SS4"2-11/16 "3 / 8-24Oţel inoxidabil3/8 "-247 / 8 "350 grade F4-5/16 "€544.14
RULAND MANUFACTURING SP-44-A Colier pentru arbore Clemă în două piese Id 2.750 In | AB8XJM 2ACL5 SP-44-A4"2.75 "3 / 8-24Aliaj de oțel3/8 "-247 / 8 "225 grade F4-5/16 "€219.95
RULAND MANUFACTURING SP-44-F Colier pentru arbore Clemă din două piese Id 2.750 In | AB8XJQ 2ACL8 SP-44-F4"2.75 "3 / 8-24Aliaj de oțel3/8 "-247 / 8 "350 grade F4-5/16 "€171.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING SP-33-A Colier pentru arbore Clemă din două piese ID 2.063 in
€130.75 /unitate