Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING TCL-3-32-SS Colier de prindere pentru arbore 1buc #10-32 Oțel inoxidabil 303 | AF9YCW 30VT70

RULAND MANUFACTURING TCL-3-32-SS Colier colier arbore 1buc #10-32 Oțel inoxidabil 303

În stoc
Articol: AF9YCW Model: TCL-3-32-SSCrucea Ref: 30VT70
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
€35.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.# 10-32
Clearance Dia.49.5mm
Stil gulerClemă
Tipul dimensiuniiStandard
Material303 oțel inoxidabil
Număr de bucați1
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 350 grade F
În afara Dia.42mm
Material șurubOţel inoxidabil
Dimensiunea șurubului# 4-40
Lăţime15mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.Setați dimensiunea șurubuluiLăţimefinalizareaÎn interiorul Dia.MaterialPreț
RULAND MANUFACTURING TCL-10-11-F Colier de arbore filetat Id 5/8-11 In | AB8XQA 2ADC8 TCL-10-11-F# 10-325/8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "Oxid negru5 / 8-111215 Fură fără plumb€21.96
RULAND MANUFACTURING TCL-10-11-SS Colier pentru arbore filetat Id 5/8-11 In | AB8XQD 2ADD2 TCL-10-11-SS# 10-325/8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "Luminos5 / 8-11303 oțel inoxidabil€46.49
RULAND MANUFACTURING TCL-10-18-F Colier pentru arbore filetat Id 5/8-18 In | AB8XQG 2ADD5 TCL-10-18-F# 10-325/8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "Oxid negru5 / 8-181215 Fură fără plumb€22.31
RULAND MANUFACTURING TCL-10-18-SS Colier pentru arbore filetat Id 5/8-18 In | AB8XQK 2ADD8 TCL-10-18-SS# 10-325/8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "Luminos5 / 8-18303 oțel inoxidabil€48.23
RULAND MANUFACTURING TCL-12-10-F Colier pentru arbore filetat Id 3/4-10 In | AB8XQN 2ADE2 TCL-12-10-F1/4 "-283/4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Oxid negru3 / 4-101215 Fură fără plumb€25.77
RULAND MANUFACTURING TCL-12-10-SS Colier pentru arbore filetat Id 3/4-10 In | AB8XQR 2ADE5 TCL-12-10-SS1/4 "-283/4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Luminos3 / 4-10303 oțel inoxidabil€58.55
RULAND MANUFACTURING TCL-12-16-F Colier de arbore filetat Id 3/4-16 In | AB8YZF 2AKW3 TCL-12-16-F1/4 "-283/4 "-161.808 "1 / 4-281 / 2 "Oxid negru3 / 4-161215 Fură fără plumb€25.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING TCL-3-32-SS Colier colier arbore 1buc #10-32 Oțel inoxidabil 303
€35.78 /unitate