Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RWM 46-UPR-0820-R Rigid Plate Caster 1000 Lb 8 In Diameter | AF9EYF 29XU54

RWM 46-UPR-0820-R Rigid Plate Caster 1000 Lb 8 In Diameter

În stoc
Articol: AF9EYF Model: 46-UPR-0820-RCrucea Ref: 29XU54

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€66.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Culoarea nucleuluiNegru
Durometru95 Shore A
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Spațiul interior al găurilor2-5 / 8 "x 3"
Rating de încărcare1000 lb.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 "x 3-5 / 8"
Inălțime totală9.5 "
Material de bază pentru rotița plăciiPolipropilenă
Blocare cu rotire a plăcilorFără blocare inclusă
Material roată placă rotativăpoliuretan
Dimensiunea plăcii4 "x 4-1 / 2"
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
Roată de schimbMfr. No. UPR-0820-08
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiAlbastru
Diametrul roților8"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6325
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8716900000

Detalii produs:

    • Frână cu rotor placă (nu)
    • Filet de protecție (nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RWM 46-UPR-0820-R Rigid Plate Caster 1000 Lb 8 In Diameter
€66.54 /unitate