SALSBURY INDUSTRIES 3714S-03ZRU Cutie poștală orizontală Usps 4 Door Bronze Rl 51-1/2 inch | AG3JBC 33LD58

SALSBURY INDUSTRIES 3714S-03ZRU Cutie poștală orizontală Usps 4 uși Bronz Rl 51-1/2 inch

Articol: AG3JBC Model: 3714S-03ZRUCrucea Ref: 33LD58

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie poștală orizontală
Material cutieAluminiu
CuloriBronz
Adâncime17 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime51.5 "
încărcareSpate
Montareîncastrată
Greutate Netă75 lb.
Numărul de uși4
OrientareOrizontală
Capacitatea slotului10-3 / 4 "L x 3/4" H
TipUSPS
Lăţime16.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.02
Înălțimea navei (cm)135.89
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)46.67
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeGreutate NetăLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04AFU Cutie poștală orizontală Usps 4 uși aluminiu Fl 13 inch | AG3HDL 33KW60 3703D-04AFUAluminiu13 "50 lb.31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04ARU Cutie poștală orizontală Usps 4 uși Aluminiu Rl 13 inch | AG3HDN 33KW62 3703D-04ARUAluminiu13 "50 lb.31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04GFU Cutie poștală orizontală Usps 4 uși Gold Fl 13 inch | AG3HDP 33KW63 3703D-04GFUAur13 "50 lb.31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04GRU Cutie poștală orizontală Usps 4 Door Gold Rl 13 Inch | AG3HDR 33KW65 3703D-04GRUAur13 "50 lb.31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04SRU Cutie poștală orizontală Usps 4 Uși Gresie Rl 13 Inch | AG3HDU 33KW68 3703D-04SRUPiatră de nisip13 "50 lb.31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04ZFU Cutie poștală orizontală Usps 4 Uși Bronz Fl 13 Inch | AG3HDV 33KW69 3703D-04ZFUBronz13 "50 lb.31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04ZRU Cutie poștală orizontală Usps 4 Door Bronze Rl 13 Inch | AG3HDX 33KW71 3703D-04ZRUBronz13 "50 lb.31.12 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3714S-03ZRU Cutie poștală orizontală Usps 4 uși Bronz Rl 51-1/2 inch