SALSBURY INDUSTRIES 4825WHT Stâlp pentru cutie poștală alb, grosime de 4 inchi | AG3GNG 33KT23

SALSBURY INDUSTRIES 4825WHT Stâlp pentru cutie poștală albă, grosime de 4 inci

Articol: AG3GNG Model: 4825WHTCrucea Ref: 33KT23
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPostarea cutiei poștale
CuloriAlb
Adâncime4"
finalizareaPudră acoperită
Înălţime81 "
MontareIn pamant
Greutate Netă30 lb.
Postați materialulAluminiu
Grosimea postului4"
TipDecorativ
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)210.82
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeGreutate NetăTipLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 4890WHT Stâlp pentru cutie poștală albă, grosime de 3-1/2 inci | AG3GRR 33KT98 4890WHT3.5 "42 "30 lb.Clasic3.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4873WHT Post pentru cutie poștală albă în pământ | AG3GXU 33KV22 4873WHT4"81 "55 lb.Deluxe45 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4874WHT Post cutie poștală alb 81 inch înălțime | AG3GZT 33KV68 4874WHT4"81 "65 lb.Deluxe54 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4875WHT Post cutie poștală alb 81 inci înălțime 4 inci grosime | AG3HFY 33KX27 4875WHT4"81 "95 lb.Deluxe76 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4825WHT Stâlp pentru cutie poștală albă, grosime de 4 inci