SANI-LAV 5251 Chiuvetă de mână cu robinet 21 inch lungime 20 inch lățime | AG9ZTT 23PH33

SANI-LAV 5251 Chiuvetă de mână cu robinet 21 inch lungime 20 inch lățime

În stoc
Articol: AG9ZTT Model: 5251Crucea Ref: 23PH33

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,919.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta de mână
Conform ADANu
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate9-1/2 "
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului10 "
Forma boluluiDreptunghiular
Dimensiunea bolului19 "x 16"
CuloriSilver
Deschidere de scurgere2"
Diametrul orificiului robinetului.7 / 8 "
Funcționarea robinetuluiPedală cu un singur genunchi
finalizareaElectrolished
Rata de curgere1.5 g / min
Ecartament18
Tip montarePerete
Numărul de găuri1
Număr de stații1
Inălțime totală19.5 "
Lungime totală21 "
Lățimea totală20 "
Splash lateralNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.68
Înălțimea navei (cm)56.64
Lungimea navei (cm)52.83
Lățimea navei (cm)55.12
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu robinet / Fără robinet: Cu robinet

Variante de produs

ProdusModelTip montareAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiNumărul de găuriNumăr de stațiiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
SANI-LAV 6054 Chiuveta de mana 16 inch Lungime 15-1/4 inch Latime 16 inch Inaltime | AA8FRF 18D857 6054Perete5"14 "x 11"2116 "16 "15.25 "€811.86
SANI-LAV 505L Chiuveta de mana cu robinet 19 inch lungime 18 inch latime | AD3LTL 40D692 505LPerete7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€1,746.43
SANI-LAV 505FL Chiuvetă de mână cu robinet 19 inch lungime 18 inch lățime | AD3LTM 40D693 505FLPerete7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "€2,059.98
SANI-LAV ES2-505L Chiuveta de mana cu robinet 19 inch lungime 18 inch latime | AD3LTN 40D694 ES2-505LPerete7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€2,638.62
SANI-LAV ESB2-505L Chiuvetă de mână cu robinet 19 inch lungime 18 inch lățime | AD3LTP 40D695 ESB2-505LPerete7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€2,802.23
SANI-LAV 507L Chiuvetă de mână cu robinet 19 inch lungime 18 inch lățime | AD3LTQ 40D696 507LPerete7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€1,988.02
SANI-LAV 507FL Chiuvetă de mână cu robinet 19 inch lungime 18 inch lățime | AD3LTR 40D697 507FLPerete7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "€2,436.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANI-LAV 5251 Chiuvetă de mână cu robinet 21 inch lungime 20 inch lățime
€1,919.42 /unitate