SCHAEFER G575CF2G-3-HV Ventilator de evacuare conic 57 inch 208-230/460v trifazic | AF3XEZ 7UX22

SCHAEFER G575CF2G-3-HV Ventilator de evacuare conic 57 inch 208-230/460v trifazat

Articol: AF7XEZ Model: G575CF2G-3-HVCrucea Ref: 22UX92
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare agricol
Tip rulmentBloc de pernă auto-aliniat
CFM @ 0.000-In. SP34,400
CFM @ 0.050-In. SP33,000
CFM @ 0.100-In. SP31,400
CFM @ 0.150-In. SP29,900
CFM / Watt @ 0.000-In. SP20.5
CFM / Watt @ 0.050-In. SP18.9
CFM / Watt @ 0.100-In. SP17.5
CFM / Watt @ 0.150-In. SP16.2
Fan RPM493
Lățimea flanșei3"
Finisaj cadruStrat de gel
Materiale cadruDin fibra de sticla
Zona liberă21 Pătrați.
Amplificatori de încărcare completă6-5.8 / 2.9
Înălţime67.5 "
HP2
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade
Max. Adâncime62-3/4 "
Dimensiunea ochiurilor de plasă2.5 "
Carcasa motoruluiTotal închis neventilat
Izolație motorieClasa F
RPM motor1745
Tipul motoruluiEficient energetic
Locație de montarePerete
Numărul de lame5
Deschidere obligatorie H (In.)62-1 / 2
Deschidere obligatorie W (In.)62-1 / 2
Fază3
Elice Dia.57 "
Material eliceOțel galvanizat
Diagrama arborelui.1"
TipCon, transmisie cu centură
Venturi Clearance Dia.57-5/8 "
Adâncimea Venturi28 "
Voltaj208-230 / 460
Watts1796
Lăţime568728 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 167.83
Înălțimea navei (cm)187.96
Lungimea navei (cm)172.72
Lățimea navei (cm)175.26
Codul HS8414593000

Detalii produs:

    • Adâncimea conului (în) (34-3 / 4)
    • Cone Dia. (În.) (67-3 / 8)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHAEFER G575CF2G-3-HV Ventilator de evacuare conic 57 inch 208-230/460v trifazat