Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHLAGE CO200CY70 PRK RHO 626 PD Blocare electronică fără cheie Sală de clasă/depozit | AH9LCY 40GN47

SCHLAGE CO200CY70 PRK RHO 626 PD Blocare electronică fără cheie Sală de clasă/depozit

În stoc
Element: AH9LCY Model: CO200CY70 PRK RHO 626 PDCrucea Ref: 40GN47

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€2,271.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electronică fără cheie
Tipul de accesTastatură și card de proximitate
Set de copt2.75 "
De viață a bateriei1 până la 2 ani.
Grosimea ușii1.75 "
Traseul auditului evenimentului2000
finalizareaChrome satinat
FuncţieSală de clasă / depozit
Calitate1
MânăCâmp reversibil
Tip mânerPârghie
În interiorul adâncimii2-31/32 "
Înălțimea interioară10 7 / 64 "
Lățimea interioară3 43 / 64 "
Dimensiune frontală zăvor1-1/8" x 2-1/4"
Lungimea zăvorului1 / 2 "
MaterialMetal
Max. Coduri utilizator2000
Stil de montareCilindric
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă-31 grade până la 151 grade F
În afara adâncimii3-43/64 "
În afara înălțimii9 15 / 32 "
Lățimea exterioară3 29 / 64 "
Sursa de putere(4) Baterii AA
Alocație de intrare temporizată1 sec.
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6125
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)30.73
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Opțiuni de înlocuire cheie: Miez interschimbabil Schlage
    • Material tastatură: cauciuc
    • Max. Gama de proximitate: până la 1.25 "
    • Electric / Mecanic: Electric

Variante de produs

ProdusModelArticolDe viață a baterieiGrosimea ușiiNumăr de cheiÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăTipFuncţiePreț
SCHLAGE CO100993R70KPRHO626PDC123 Seria Co100 Ieșire Tastatură depozitare | AE6XDD 5VRD4 CO100993R70KPRHO626PDC123Ieșire electronică fără cheie Trim LockPână la 2 ani cu 4AA1-3/4 "129.46 "3.5 "Ieșiți TrimSală de clasă sau cameră de depozitare cu anulare cheie€1,557.03
SCHLAGE CO100CY50KPRHO626PDC123 Tastatură cilindrică de birou seria Co100 | AE6XDE 5VRD5 CO100CY50KPRHO626PDC123Blocare electronică fără cheiePână la 2 ani cu 4AA1-3/4 "129.46 "3.5 "CilindricOffice cu Key Override€1,089.31
SCHLAGE CO100CY70 KP RHO 626 PD Tastatură electronică de blocare fără cheie CO100 | AH9LCR 40GN41 CO100CY70 KP RHO 626 PDBlocare electronică fără cheie1 până la 2 ani.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Sală de clasă / depozit€1,242.61
SCHLAGE CO200CY50 KP RHO 626 PD Blocare electronică fără cheie Tastatură Office | AH9LCT 40GN42 CO200CY50 KP RHO 626 PDBlocare electronică fără cheie1 până la 2 ani.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Birou€1,749.53
SCHLAGE CO200CY50 PR RHO 626 PD Blocare electronică fără cheie Birou de proximitate | AH9LCU 40GN43 CO200CY50 PR RHO 626 PDBlocare electronică fără cheie1 până la 2 ani.1.75 "-9 15 / 32 "3 29 / 64 "-Birou€2,087.63
SCHLAGE CO200CY50 PRK RHO 626 PD Blocare electronică fără cheie Birou | AH9LCV 40GN44 CO200CY50 PRK RHO 626 PDBlocare electronică fără cheie1 până la 2 ani.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Birou€2,292.37
SCHLAGE CO200CY70 KP RHO 626 PD Tastatură electronică de blocare fără cheie CO200 | AH9LCW 40GN45 CO200CY70 KP RHO 626 PDBlocare electronică fără cheie1 până la 2 ani.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Sală de clasă / depozit€1,771.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHLAGE CO200CY70 PRK RHO 626 PD Blocare electronică fără cheie Sală de clasă/depozit
€2,271.61 /unitate