SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 Alimentare DC 24vdc 6.2a 50/60hz | AG6NZJ 36T742

SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 Sursa de curent continuu 24vdc 6.2a 50/60hz

Articol: AG6NZJ Model: ABL1REM24062Crucea Ref: 36T742

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialMetal
Adâncime1.9 "
Înălţime3.9 "
Timp de așteptareMai mare de 10 msec @ 100V
Hz50/60
Tensiune de intrare100 la 120 VAC, 200 la 240 VAC
IP Rating-ul20
MontarePanou
NEMA Rating-ul1
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 140 de grade F
Amperi de ieșire6.2
Zgomot de ieșireMai puțin de 200mV
Tensiune de ieșire24 VDC
Amperi de vârf1.5
Rating-ul puterii150W
Indicatorul de stareLED verde
StilDe comutare
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.88
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8504409530

Variante de produs

ProdusModelRating-ul puteriiCauza MaterialAdâncimeLăţimeÎnălţimeTensiune de intrareIP Rating-ulMontarePreț
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 Sursă DC 24vdc 10a 50/60hz | AG7CCY 5AET6 ABL8RPS24100240WPlastic turnat3.35 "5.51 "5.27 "100 la 120 VAC, 200 la 500 VAC20DIN Rail€1,179.52
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 Alimentare DC 24vdc 20a 50/60hz | AG7CDA 5AET8 ABL8RPM24200480WPlastic turnat5.71 "5.51 "5.63 "100 la 120 VAC, 200 la 240 VAC10/20DIN Rail€1,540.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 Sursa de curent continuu 24vdc 6.2a 50/60hz