Sursa de alimentare CC Schneider Electric ABL8RPS24100 este o unitate de alimentare în comutație (SMPS) reglată Modicon care furnizează 24VDC la 10A curent continuu la o intrare nominală de 100 până la 500VAC și o putere nominală de ieșire de 240W. Este potrivit pentru furnizarea tensiunii DC necesare echipamentelor de automatizare și mașinilor simple unde este necesară o compactitate extremă. Această unitate de alimentare modulară Schneider ABL8RPS24100 se instalează vertical pe șine DIN pentru uz industrial în aplicații, cum ar fi transport, control, ambalare, alimente și băuturi, petrol și gaze și minerit.
Caracteristici:
- Sursa de alimentare CC Schneider Electric ABL8RPS24100 permite intrare monofazată de la 100 la 120 VCA și intrare fază la fază de la 200 la 500 VCA prin bornele sale de tip șurub.
- Cuplajul său de ieșire poate fi atât în configurație paralelă, cât și în serie.
- Această unitate de alimentare Schneider care oferă 24VDC are un filtru PFC (Power Factor Correction) sau un filtru anti-armonici pentru a împiedica curenții armonici de joasă frecvență și a preveni deteriorarea unității.
- Este echipat cu indicatori de diagnosticare cu LED în față pentru tensiunea și curentul de ieșire pentru a depana instantaneu problemele.
- Această unitate de alimentare Schneider Electric ABL8RPS24100 este IP20 conform standardului EN/IEC 60529.
Accesorii compatibile:
- Întrerupătoare termice magnetice: Aceste întreruptoare protejează această unitate Schneider Electric ABL8RPS24100 de daune electrice.
- Module funcționale: modulele tampon, modulele de verificare/control a bateriei cu baterii și modulele de redundanță asigură continuitatea serviciului chiar și în timpul unei pene de curent.
Standarde și aprobări:
- CE
- UL
- CSA
- KC
- EAC
- RCM
- EN / IEC 62368-1
- A ajunge
- RoHS
Întrebări frecvente:
Î. Care este avantajul resetarii automate a caracteristicilor de siguranță ale acestei unități de alimentare DC?
A. Resetarea automată a acestei surse de alimentare Schneider Electric ABL8RPS24100 permite eliminarea defecțiunilor electrice și termice pe termen scurt pentru repornirea sistemelor conectate fără a deranja personalul de serviciu.
Î. Ce caracteristici de siguranță sunt disponibile în această unitate de alimentare Schneider Electric ABL8RPS24100?
A.
- Protecție împotriva supraîncărcării: poate fi resetat manual sau automat
- Protecție împotriva supratensiunii de la 30 la 32 V: poate fi resetat manual
- Protecție împotriva scurtcircuitelor: poate fi resetat manual sau automat
- Protecție împotriva subtensiunii prin declanșare sub 21.6V
- Protecție termică: se resetează automat când unitatea se răcește
Î. Care este temperatura aerului ambiental pentru operarea acestei surse de alimentare CC Schneider Electric ABL8RPS24100?
A. Această unitate de alimentare cu curent continuu poate funcționa la temperaturi cuprinse între -25 și 50 de grade C, fără reducerea deratingului la altitudini sub 2000 m.