Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 Alimentare DC 24vdc 20a 50/60hz | AG7CDA 5AET8

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 Sursă de alimentare cc 24vdc 20a 50/60hz

În stoc
Post: AG7CDA Model: ABL8RPM24200Crucea Ref: 5AET8
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
€1,540.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialPlastic turnat
Adâncime5.71 "
Înălţime5.63 "
Timp de așteptareMai mare de 20 msec @ 100VAC, mai mare de 40 msec @ 240VAC, mai mare de 120 msec @ 400VAC
Hz50/60
Tensiune de intrare100 la 120 VAC, 200 la 240 VAC
IP Rating-ul10/20
MontareDIN Rail
NEMA Rating-ul1
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 140 grade F
Amperi de ieșire20
Zgomot de ieșireMai mic sau egal cu 200mV
Tensiune de ieșire24 VDC
Amperi de vârf30
Rating-ul puterii480W
Indicatorul de stareLED verde / portocaliu / roșu
StilDe comutare
Lăţime5.51 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.79
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8504409580

Variante de produs

ProdusModelRating-ul puteriiCauza MaterialAdâncimeLăţimeÎnălţimeTensiune de intrareIP Rating-ulMontarePreț
SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 Alimentare DC 24vdc 6.2a 50/60hz | AG6NZJ 36T742 ABL1REM24062150WMetal1.9 "2"3.9 "100 la 120 VAC, 200 la 240 VAC20Panou-
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 Sursă DC 24vdc 10a 50/60hz | AG7CCY 5AET6 ABL8RPS24100240WPlastic turnat3.35 "5.51 "5.27 "100 la 120 VAC, 200 la 500 VAC20DIN Rail€1,179.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 Sursă de alimentare cc 24vdc 20a 50/60hz
€1,540.44 /unitate