Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XB5FVG3 Lumină pilot, dimensiune 30 mm, 110- 120 VAC, lampă LED, clemă cu șurub | CE9TLN 55XA50

SCHNEIDER ELECTRIC XB5FVG3 Lumină pilot, dimensiune 30 mm, 110-120 VAC, lampă LED, clemă cu șurub

În stoc
Element: CE9TLN Model: XB5FVG3Crucea Ref: 55XA50
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
€128.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină pilot
Material de bazăPlastic
Material corpPlastic
CuloriVerde
Tip lămpiLED-uri
Tensiunea lămpii110 la 120 V c.a.
Tip obiectivSmooth
NEMA Rating-ul13, 4X
ModelaRundă
Mărimea30mm
Terminal de conectareClemă cu șurub
Voltaj110 până la 120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0414
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip obiectivNEMA Rating-ulPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP1LRR31 Lumină pilot, dimensiune 30 mm, 110- 120 VAC, lampă LED, clemă cu șurub | CE9TLP 55WR48 9001SKP1LRR31RoșuFresnel1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13€319.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5FVG3 Lumină pilot, dimensiune 30 mm, 110-120 VAC, lampă LED, clemă cu șurub
€128.42 /unitate