Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XPSECME5131P Releu de siguranță 24vac/dc 1.5a | AF6UDP 20JM92

SCHNEIDER ELECTRIC XPSECME5131P Releu de siguranță 24vac/dc 1.5a

În stoc
Element: AF6UDP Model: XPSECME5131PCrucea Ref: 20JM92
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
€519.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de siguranță
Volți bobină24 VAC / DC
Configurare contact4NO + 2NC
Evaluare încărcare contact1.5A
Adâncime4.49 "
Protectia mediuluiIP20
Înălţime3.9 "
Putere de intrare24 VAC / DC
Tensiune de intrare24 VAC / DC
MontareDIN Rail
consum de energie5VA
Timp De Raspuns20 msec.
Lăţime0.89 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8536410060

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăÎnălţimeconsum de energieTimp De RaspunsLăţimePreț
SCHNEIDER ELECTRIC XPSAXE5120C Releu de siguranta 24vac/dc 1.5a | AF6UDE 20JM83 XPSAXE5120C24 VAC / DC4.4 "2.5VA80 msec.0.89 "€468.21
SCHNEIDER ELECTRIC XPSAXE5120P Releu de siguranta 24vac/dc 1.5a | AF6UDF 20JM84 XPSAXE5120P24 VAC / DC3.9 "2.5VA80 msec.0.89 "€467.34
SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE3910P Releu de siguranta 24vac/dc 1.5a | AF6UDR 20JM94 XPSECPE3910P230 VAC3.9 "4VA10 msec.1.77 "€874.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSECME5131P Releu de siguranță 24vac/dc 1.5a
€519.31 /unitate