Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Unitate LED SCHNEIDER ELECTRIC XVUC27 Policarbonat alb Ip65 | AF9LMY 30EF27

SCHNEIDER ELECTRIC Unitate LED XVUC27 Policarbonat alb Ip65

În stoc
Articol: AF9LMY Model: XVUC27Crucea Ref: 30EF27

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€142.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate LED
CuloriAlb
Curent tras50mA
Diametru60mm
Blițuri pe minutConstant
Înălţime3.5 "
Material carcasăPolicarbonat
Tip lămpiLED-uri
Lungime5.2 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoarăLED-uri
MontareClemă cu șurub
Temperatura de operare.-25 grade până la 50 grade C
EvaluareIP65
Voltaj24 VAC / DC
Lăţime3.6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8531909000

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasPreț
Unitate LED SCHNEIDER ELECTRIC XVUC23 Policarbonat verde Ip65 | AF9LMU 30EF23 XVUC23Verde50mA€109.12
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC24 Unitate Led Policarbonat Roșu Ip65 | AF9LMV 30EF24 XVUC24Roșu40mA€107.33
Unitate LED SCHNEIDER ELECTRIC XVUC25 Policarbonat portocaliu Ip65 | AF9LMW 30EF25 XVUC25Portocaliu40mA€106.99
Unitate LED SCHNEIDER ELECTRIC XVUC26 Policarbonat albastru Ip65 | AF9LMX 30EF26 XVUC26Albastru50mA€142.30
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC29 Unitate Led 24v Policarbonat Ip65 | AF9LMZ 30EF28 XVUC29Roșu / chihlimbar / galben / verde / albastru / alb70mA€161.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Unitate LED XVUC27 Policarbonat alb Ip65
€142.30 /unitate