SCHNEIDER ELECTRIC ZB5RZC2 Buton ciupercă 2.07 inci Înălțime 40 mm | AG9EEQ 19RT33

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5RZC2 Buton ciupercă 2.07 inci Înălțime 40 mm

Articol: AG9EEQ Model: ZB5RZC2Crucea Ref: 19RT33

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon neagră fără fir pentru butonul de întoarcere cu primăvară
CuloriNegru
MaterialPlastic
Lungime totală2.33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0272
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)5.21
Lățimea navei (cm)8.61
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungime totalăRating-ul puteriiVoltajPreț
SCHNEIDER ELECTRIC ZBRA1 Antenă releu Plastic policarconat | AG9CDA 12Y149 ZBRA1-Antenă cu releu wireless fără fir, fără baterie7.3 "2.6 W max.AC / DC€291.86
SCHNEIDER ELECTRIC ZBA79 Butoane cu capete multiple Montare directă | AG9CDC 12Z294 ZBA79MultipluCapace cu butoane goale și marcate multicolore, set de 10 asortate---€5.84
Lumină LED pentru receptor programabil SCHNEIDER ELECTRIC ZBRRA | AG9CDD 12Z296 ZBRRA-Receptor wireless programabil, 2 relee iesire comutatoare---€714.98
Receptor programabil SCHNEIDER ELECTRIC ZBRRC cu buton Teach | AG9CDE 12Z297 ZBRRC-Receptor programabil DC, 2 relee, ieșiri 4PNP---€676.27
SCHNEIDER ELECTRIC ZBRP1 Transmițător comutator cu frânghie plastic | AG9EER 19RT34 ZBRP1-Transmițător negru fără fir, fără baterie, cu comutator de tragere prin cablu, tip cablu5.63 "3mW-€304.47
SCHNEIDER ELECTRIC ZBRRD Receptor programabil 1 LED Plastic | AG9EET 19RT35 ZBRRD-Receptor programabil, 2 relee, (placă suport de montare)-4W24 până la 240 VAC / DC€640.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5RZC2 Buton ciupercă 2.07 inci Înălțime 40 mm