Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lumină LED pentru receptor programabil SCHNEIDER ELECTRIC ZBRRA | AG9CDD 12Z296

SCHNEIDER ELECTRIC Lumină LED pentru receptor programabil ZBRRA

În stoc
Post: AG9CDD Model: ZBRRACrucea Ref: 12Z296

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€714.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptor wireless programabil, 2 relee iesire comutatoare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)4.83
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungime totalăRating-ul puteriiVoltajPreț
SCHNEIDER ELECTRIC ZBRA1 Antenă releu Plastic policarconat | AG9CDA 12Y149 ZBRA1-Antenă cu releu wireless fără fir, fără baterie7.3 "2.6 W max.AC / DC€291.86
SCHNEIDER ELECTRIC ZBA79 Butoane cu capete multiple Montare directă | AG9CDC 12Z294 ZBA79MultipluCapace cu butoane goale și marcate multicolore, set de 10 asortate---€5.84
Receptor programabil SCHNEIDER ELECTRIC ZBRRC cu buton Teach | AG9CDE 12Z297 ZBRRC-Receptor programabil DC, 2 relee, ieșiri 4PNP---€676.27
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5RZC2 Buton ciupercă 2.07 inci Înălțime 40 mm | AG9EEQ 19RT33 ZB5RZC2NegruButon neagră fără fir pentru butonul de întoarcere cu primăvară2.33 "---
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC ZBRP1 Transmițător comutator cu frânghie plastic | AG9EER 19RT34 ZBRP1-Transmițător negru fără fir, fără baterie, cu comutator de tragere prin cablu, tip cablu5.63 "3mW-€304.47
SCHNEIDER ELECTRIC ZBRRD Receptor programabil 1 LED Plastic | AG9EET 19RT35 ZBRRD-Receptor programabil, 2 relee, (placă suport de montare)-4W24 până la 240 VAC / DC€640.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Lumină LED pentru receptor programabil ZBRRA
€714.98 /unitate