Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B180500 Bară de alezat 0.18 inchi Alezaj 0.5 inci Tăiere | AE2JXB 4XUH4

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B180500 Bara de alezat 0.18 inch Alezament 0.5 inch Tăiere

În stoc
Articol: AE2JXB Model: B180500Crucea Ref: 4XUH4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€40.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară plictisitoare solidă
UnghiTăiere la 2 grade la capăt și la 6 grade
Adâncimea forajului0.5 "
Bore Dia.0.18 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
Materialcarbid
Lungime totală2.5 "
RazăPunct ascutit
Diametrul tijei.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207504060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea forajuluiPreț
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B1801000 Bară de alezat 0.18 inchi Alezaj 1 inch Tăiere | AE2JWW 4XUG8 B18010001"€42.64
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B1801100 Bară de alezat 0.18 inchi Alezaj 1.1 inch Tăiere | AE2JWX 4XUG9 B18011001.1 "€39.70
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B1801250 Bară de alezat 0.18 inchi Alezaj 1.25 inci Tăiere | AE2JWY 4XUH1 B18012501.25 "€36.32
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B1801500 Bară de alezat 0.18 inchi Alezaj 1.5 inci Tăiere | AE2JWZ 4XUH2 B18015001.5 "€36.32
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B180350 Bară de alezat 0.18 inchi Alezaj 0.35 inci Tăiere | AE2JXA 4XUH3 B1803500.35 "€48.44
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B180600 Bară de alezat 0.18 inchi Alezaj 0.6 inci Tăiere | AE2JXC 4XUH5 B1806000.6 "€36.32
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B180750 Bară de alezat 0.18 inchi Alezaj 0.75 inci Tăiere | AE2JXD 4XUH6 B1807500.75 "€43.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B180500 Bara de alezat 0.18 inch Alezament 0.5 inch Tăiere
€40.35 /unitate