Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B3601000 Bară de alezat 0.36 inchi Alezaj 1 inch Tăiere | AE2JZH 4XUR2

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B3601000 Bara de alezat 0.36 inch Alezament 1 inch Tăiere

În stoc
Articol: AE2JZH Model: B3601000Crucea Ref: 4XUR2
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
€74.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară plictisitoare solidă
UnghiTăiere la 2 grade la capăt și la 6 grade
Adâncimea forajului1"
Bore Dia.0.36 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
Materialcarbid
Lungime totală2.5 "
RazăPunct ascutit
Diametrul tijei.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207504060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea forajuluiLungime totalăPreț
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B3601150 Bară de alezat 0.36 inchi Alezaj 1.15 inci Tăiere | AE2JZJ 4XUR3 B36011501.15 "2.5 "€66.37
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B3601250 Bară de alezat 0.36 inchi Alezaj 1.25 inci Tăiere | AE2JZK 4XUR4 B36012501.25 "2.5 "€66.37
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B3601500 Bară de alezat 0.36 inchi Alezaj 1.5 inci Tăiere | AE2JZL 4XUR5 B36015001.5 "2.5 "€83.39
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B3601600 Bară de alezat 0.36 inchi Alezaj 1.6 inci Tăiere | AE2JZM 4XUR6 B36016001.6 "2.5 "€66.37
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B3601800 Bară de alezat 0.36 inchi Alezaj 1.8 inchi Tăiere | AE2JZN 4XUR7 B36018001.8 "2.5 "€66.37
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B3602000 Bară de alezat 0.36 inchi Alezaj 2 inchi Tăiere | AE2JZP 4XUR8 B36020002"4"€90.31
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B3602500 Bară de alezat 0.36 inchi Alezaj 2.5 inchi Tăiere | AE2JZQ 4XUR9 B36025002.5 "4"€85.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B3601000 Bara de alezat 0.36 inch Alezament 1 inch Tăiere
€74.55 /unitate