Mantaua izolatoare a tamburului UniTherm FPD4515 asigură stabilitatea temperaturii în produsele sensibile la temperatură în timpul transportului, manipulării și depozitării substanțelor chimice și fluidelor.
Caracteristici:
- Manta izolatoare UniTherm FPD4515 oferă o barieră pentru căldură uniformă, direcțională în rezervoare, butoaie și găleți.
- Designul său all-in-one eficient din punct de vedere energetic simplifică procesul de implementare pentru a economisi timp și bani.
- Aceasta jacheta are un sistem de prindere reglabil pentru a se monta pe echipamente de diferite marimi.
Accesorii compatibile:
- Capac tambur UniTherm FPDL24: Valurile de căldură au tendința de a călători în sus. Acest capac limitează mișcarea valurilor de căldură și ajută mantaua de izolație să ofere o izolare superioară.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cum se alimentează această jachetă izolatoare?
A. Aceasta jacheta FreezePro este alimentata/incalzita cu cabluri de incalzire cu autoreglare avand tensiuni standard de operare de 12, 120 si 240 volti.
Î. Poate fi folosită această jachetă izolatoare FreezePro pentru aplicații în aer liber?
R. Da, această jachetă izolatoare FreezePro oferă un sistem de izolare complet, rezistent la intemperii, pentru aplicații în aer liber.
Î. Cum se asigură siguranța în timpul procesului de izolare termică?
A.
- Purtați întotdeauna mănuși de protecție în timpul instalării.
- Nu utilizați niciodată bandă metalică pentru măsurători.
Î. Există materiale dăunătoare sau periculoase în această manta izolatoare?
R. Nu, această jachetă nu conține 100% azbest, ceea ce o face un produs ecologic.