Jacheta izolatoare UniTherm FPD7834-HE-C-01 menține o temperatură ambientală constantă și oferă protecție împotriva înghețului echipamentelor vitale împotriva condițiilor meteorologice dure. Este util în industria farmaceutică, de prelucrare a metalelor și de generare de energie.
Caracteristici:
- Mantaua de izolare a tamburului UniTherm FPD7834-HE-C-01 oferă o soluție de izolație all-in-one eficientă din punct de vedere energetic pentru a minimiza timpul de nefuncționare, a reduce costurile și a îmbunătăți eficiența operațională.
- Creează o barieră între tambur și împrejurimi pentru a furniza căldură uniformă, direcțională.
- Această manta izolatoare este echipată cu un controler de temperatură Ranco ETC pentru a oferi control On/Oprit pentru aplicațiile comerciale HVAC.
- Controlerul de temperatură are un LCD pentru citiri constante și o tastatură tactilă pentru a seta temperaturile ușor și precis.
Accesorii compatibile:
- Capac tambur UniTherm FPDL24: Acest capac îmbunătățește eficiența de a reține căldura, de a conserva energia și de a scurta timpul de încălzire.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Poate fi folosită această jachetă izolatoare FreezePro pentru aplicații în aer liber?
R. Da, jacheta de izolare FreezePro oferă un sistem de izolare complet, rezistent la intemperii, pentru aplicații în aer liber.
Î. Cum îmbrăcămintea izolatoare FreezePro previne înghețarea echipamentelor/aplicațiilor?
A. They maintain a constant ambient temperature and provide freeze protection to vital equipment against harsh weather conditions.
Î. Care este intervalul diferențial al controlorului de temperatură al acestei jachete izolatoare?
A. 1 până la 30 de grade F.
Î. Care este materialul izolator al acestei jachete UniTherm?
A. Spuma de cauciuc EPDM.