Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE SAEJ1926-08S Port Tool Ms16142 Solid 3/4-16 Unf | AE2LFL MS16142-8S / 4XYK1

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS SAEJ1926-08S Port Tool Ms16142 Solid 3/4-16 Unf

În stoc
Articol: AE2LFL Model: SAEJ1926-08SRef. încrucișat: MS16142-8S / 4XYK1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€352.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument port
finalizareanecretate
MaterialOțel, vârf din carbură
Număr de flauturi4
Lungime totală3.57 "
Dia pilot.0.685 In.
Lungimea pilotului0.660 In.
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă2.12 "
Spot Face Dia. (În.)1.198
StilSAEJ1926, SAEJ514, O-Ring Boss, MS16142
Dimensiune de filet3 / 4-16 UNF-2B
Tub Dia.1/2 în.
TipPilot solid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)10.01
Lungimea navei (cm)3.98
Lățimea navei (cm)10.01
Codul HS8207600035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăDimensiune de filetTipPreț
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE SAEJ1926-10R Port Tool Ms16142 Alez 7/8-14 Unf | AE2LEJ MS16142-10R / 4XYG3 SAEJ1926-10R43.8 "3 / 4 "2.12 "7 / 8-14 UNF-2BPilot alezător€448.96
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE SAEJ1926-10S Port Tool Ms16142 Solid 7/8-14 Unf | AE2LEK MS16142-10S / 4XYG4 SAEJ1926-10S43.66 "3 / 4 "2.12 "7 / 8-14 UNF-2BPilot solid€387.36
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE SAEJ1926-12R Port Tool Ms16142 Alez 1 1/16-12 Un | AE2LEL MS16142-12R / 4XYG5 SAEJ1926-12R43.94 "3 / 4 "2.12 "1 1/16-12 UN-2BPilot alezător€494.38
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE SAEJ1926-12S Port Tool Ms16142 Solid 1 1/16-12 Un | AE2LEM MS16142-12S / 4XYG6 SAEJ1926-12S43.75 "3 / 4 "2.12 "1 1/16-12 UN-2BPilot solid€424.71
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE SAEJ1926-14R Port Tool Ms16142 Alez 1 3/16-12 Un | AE2LEN MS16142-14R / 4XYG7 SAEJ1926-14R44.21 "1"2.25 "1 3/16-12 UN-2BPilot alezător€525.29
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE SAEJ1926-14S Port Tool Ms16142 Solid 1 3/16-12 Un | AE2LEP MS16142-14S / 4XYG8 SAEJ1926-14S44"1"2.25 "1 3/16-12 UN-2BPilot solid€440.06
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE SAEJ1926-16R Port Tool Ms16142 Alez 1 5/16-12 Un | AE2LEQ MS16142-16R / 4XYG9 SAEJ1926-16R44.25 "1"2.25 "1 5/16-12 UN-2BPilot alezător€554.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS SAEJ1926-08S Port Tool Ms16142 Solid 3/4-16 Unf
€352.34 /unitate