Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SELLSTROM S81010 Protective Googles Antifog Clear | AD2NJT 3RYK9

SELLSTROM S81010 Google-uri de protecție anti-aburire

În stoc
Articol: AD2NJT Model: S81010Crucea Ref: 3RYK9

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€9.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de protecție
Culoarea cadruluiGreen Light
Materiale cadruPVC
Acoperirea lentilelorImpotriva cetii
Lens Colorclar
Material LensPolicarbonat
MărimeaUniversal
Material pentru cureleElastic
AerisireDirect

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9004900000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cadruluiMateriale cadruAcoperirea lentilelorLens ColorAerisirePreț
SELLSTROM S88113 Ochelari de protecție fără aerisire Antifog Clear | AD2EBX 3NMZ2 S88113Tenta verdePVCImpotriva cetiiclarNon-ventilat€17.85
SELLSTROM S80210 Shade 5 Ir Goggles Antifog Shade 5.0 | AD2NJE 3RYG4 S80210NegruPVCImpotriva cetiiUmbra 5.0Indirect€37.92
SELLSTROM S81220 Googles de protecție Antifog Clear | AD2NJV 3RYL2 S81220Green LightPVCImpotriva cetiiclarNon-ventilat€9.39
SELLSTROM S80226 Ochelari de protecție, anti-aburire, fără aerisire, lentilă de fum | CD3YBP 483P98 S80226NegruTPV rezistent la temperaturi ridicateAnti-ceațăFumuriu-€53.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SELLSTROM S81010 Google-uri de protecție anti-aburire
€9.39 /unitate