Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SELLSTROM S88113 Ochelari de protecție fără aerisire Antifog Clear | AD2EBX 3NMZ2

SELLSTROM S88113 Ochelari de protecție fără aerisire, anti-aburire

În stoc
Articol: AD2EBX Model: S88113Crucea Ref: 3NMZ2

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€17.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de protecție
Culoarea cadruluiTenta verde
Materiale cadruPVC
Acoperirea lentilelorImpotriva cetii
Lens Colorclar
Material LensPolicarbonat
MărimeaUniversal
Material pentru cureleElastic
AerisireNon-ventilat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9004900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cadruluiMateriale cadruAcoperirea lentilelorLens ColorAerisirePreț
SELLSTROM S80210 Shade 5 Ir Goggles Antifog Shade 5.0 | AD2NJE 3RYG4 S80210NegruPVCImpotriva cetiiUmbra 5.0Indirect€37.92
SELLSTROM S81010 Protective Googles Antifog Clear | AD2NJT 3RYK9 S81010Green LightPVCImpotriva cetiiclarDirect€9.39
SELLSTROM S81220 Googles de protecție Antifog Clear | AD2NJV 3RYL2 S81220Green LightPVCImpotriva cetiiclarNon-ventilat€9.39
SELLSTROM S80226 Ochelari de protecție, anti-aburire, fără aerisire, lentilă de fum | CD3YBP 483P98 S80226NegruTPV rezistent la temperaturi ridicateAnti-ceațăFumuriu-€53.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SELLSTROM S88113 Ochelari de protecție fără aerisire, anti-aburire
€17.85 /unitate