Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARKBITE U249LF Tub cot pentru ureche, țeavă 1/2 inch 1/2 inch | AG2LLD 31LC83

SHARKBITE U249LF Tub cot pentru ureche picătură 1/2 inch țeavă 1/2 inch

În stoc
Articol: AG2LLD Model: U249LFCrucea Ref: 31LC83
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
€29.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrop Urechea cot
Material de bazăDZR alamă
Material corpDZR alamă
CuloriBronza
Tip conexiunePush-Fit
Materialul garnituriiEPDM
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă0 de grade până la 200 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăTip conexiuneArticolPreț
SHARKBITE U334LF Cot pentru ureche, împingere pentru conectare 1/2 x 1/2 inch | AA8NRW 19F881 U334LFMetalTubCot pentru ureche, 90 de grade€20.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE U249LF Tub cot pentru ureche picătură 1/2 inch țeavă 1/2 inch
€29.63 /unitate