Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARKBITE U4016LF Cuplaj Tub cu fixare prin impingere 3/4 inch Teava 3/4 inch | AG2LKV 31LC70

SHARKBITE U4016LF Cuplaj împingere Tub 3/4 inch țeavă 3/4 inch

În stoc
Articol: AG2LKV Model: U4016LFCrucea Ref: 31LC70
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
€31.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material de bazăDZR alamă
Material corpDZR alamă
CuloriBronza
Tip conexiunePush-Fit
Materialul garnituriiEPDM
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă0 de grade până la 200 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)1.91
Lățimea navei (cm)5.99
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăTip conexiuneDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
SHARKBITE U016LF Cuplaj Push To Connect 3/4 In | AA8NQQ 19F853 U016LFMetalTub-3 / 4 "€19.44
SHARKBITE U020LF Cuplaj Push To Connect 1 In | AA8NRB 19F863 U020LFMetalTub-1"€45.65
SHARKBITE U004LF Racord cu împingere cuplaj 1/4 in | AA8NTX 19F906 U004LFMetalTub-1 / 4 "€16.35
SHARKBITE U006LF Cuplaj țeavă 3/8 inch țeavă 3/8 inch | AG2LKZ 31LC79 U006LFDZR alamăPush-Fit3 / 8 "3 / 8 "€20.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE U4016LF Cuplaj împingere Tub 3/4 inch țeavă 3/4 inch
€31.61 /unitate