SHARKBITE U880O300 Bariera de oxigen tubulatura 1 inch portocaliu | AD8PYP 4LPH8

SHARKBITE U880O300 Tubing Oxygen Barrier 1 Inch Orange

În stoc
Element: AD8PYP Model: U880O300Crucea Ref: 4LPH8

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,139.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriPortocaliu
În interiorul Dia.1"
Lungime300ft
MaterialPEX
Presiune maximă160 psi
Min. Raza de indoire10 "
În afara Dia.1.125 "
Dimensiunea PEX1"
Temp. Gamă0 până la 200 de grade
TipBariera de oxigen
Grosimea peretelui1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)29.72
Lungimea navei (cm)82.55
Lățimea navei (cm)82.55
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Min. Raza de indoireÎn afara Dia.Dimensiunea PEXGrosimea pereteluiPreț
SHARKBITE U855O300 Bariera de oxigen tubulatura 3/8 inch portocaliu | AD8PYL 4LPH5 U855O3000.375 "4"0.5 "3 / 8 "1 / 16 "€351.05
SHARKBITE U860O300 Bariera de oxigen pentru tuburi 1/2 inch portocaliu | AD8PYM 4LPH6 U860O3000.5 "5"0.625 "1 / 2 "1 / 16 "€352.39
SHARKBITE U870O300 Bariera de oxigen tubulatura 3/4 inch portocaliu | AD8PYN 4LPH7 U870O3000.750 "7"0.875 "3 / 4 "3 / 32 "€657.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE U880O300 Tubing Oxygen Barrier 1 Inch Orange
€1,139.83 /unitate