Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VALVE SHARPE 4371003240 Supape cu gură, clasa 200, dimensiunea țevii de 2 inchi, 200 PSI max. Presiunea apei | CU2NUM 802EG7

SHARPE VALVES 4371003240 Supape cu gură, clasa 200, dimensiunea țevii de 2 inchi, 200 PSI max. Presiune a apei

În stoc
Articol: CU2NUM Model: 4371003240Crucea Ref: 802EG7
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
€929.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
VALVE SHARPE 4371004800 Supape cu gură, clasa 150, dimensiunea țevii de 1/2 inch, 275 PSI max. Presiunea apei | CU2NTD 802EL5 4371004800€1,758.37
SUPPAPE SHARPE 4371004910 Supape cu gură, clasa 150, dimensiunea țevii de 10 inchi, 275 PSI max. Presiunea apei | CU2NTE 802EM1 4371004910€29,124.94
VALVE SHARPE 4371004460 Supape cu gură, clasa 150, dimensiunea țevii de 10 inchi, 285 PSI max. Presiunea apei | CU2NTF 802EK3 4371004460€6,389.34
VALVE SHARPE 4371004920 Supape cu gură, clasa 150, dimensiunea țevii de 12 inchi, 275 PSI max. Presiunea apei | CU2NTG 802EM2 4371004920€42,920.03
VALVE SHARPE 4371004470 Supape cu gură, clasa 150, dimensiunea țevii de 12 inchi, 285 PSI max. Presiunea apei | CU2NTH 802EK4 4371004470€8,647.02
VALVE SHARPE 4371004530 Supape cu gură, clasa 150, dimensiunea țevii de 14 inchi, 285 PSI max. Presiunea apei, roată de mână | CU2NTJ 802EL0 4371004530€12,331.47
VALVE SHARPE 4371004490 Supape cu gură, clasa 150, dimensiunea țevii de 16 inchi, 285 PSI max. Presiunea apei | CU2NTK 802EK6 4371004490€17,696.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES 4371003240 Supape cu gură, clasa 200, dimensiunea țevii de 2 inchi, 200 PSI max. Presiune a apei
€929.79 /unitate