SHARPE VALVES SV34834TE014 Supapă cu gură Clasa 800 1-1/2 inch Fnpt | AB2YAX 1PRH3

SHARPE VALVES SV34834TE014 Clasă supapă poartă 800 1-1 / 2 inch Fnpt

În stoc
Element: AB2YAX Model: SV34834TE014Crucea Ref: 1PRH3

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€430.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpOțel carbon forjat
Stilul capoteiPrinsa
ClasăClasa de 800
Tip conexiuneFNPT
Manipulați materialulOtel carbon
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire4 23 / 32 "
Max. Temperatura fluidului850 grade F
Max. Presiunea aburului1460 psi
Max. Presiune a apei1975 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
Material tulpină410 oțel inoxidabil
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie9-1/16 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material pană410 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.975
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481803055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
SHARPE VALVES SV34834TE002 Supapă cu gură Clasa 800 1/4 inch Fnpt | AB2YAQ 1PRG6 SV34834TE0023 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "€175.55
SHARPE VALVES SV34834TE003 Supapă cu gură Clasa 800 3/8 inch Fnpt | AB2YAR 1PRG7 SV34834TE0033 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "€175.55
SHARPE VALVES SV34834TE004 Supapă cu gură Clasa 800 1/2 inch | AB2YAT 1PRG8 SV34834TE0043 7 / 64 "1 / 2 "6-35/64 "€110.49
SHARPE VALVES SV34834TE006 Supapă cu gură Clasa 800 3/4 inch | AB2YAU 1PRG9 SV34834TE0063 37 / 64 "3 / 4 "6-21/32 "€181.81
SHARPE VALVES SV34834TE010 Supapă cu gură Clasa 800 1 inch | AB2YAV 1PRH1 SV34834TE0104.375 "1"7.593€234.93
SHARPE VALVES SV34834TE012 Supapă cu gură Clasa 800 1-1/4 inch Fnpt | AB2YAW 1PRH2 SV34834TE0124 23 / 32 "1.25 "9-1/16 "€495.80
SHARPE VALVES SV34834TE020 Supapă cu gură clasa 800 2 inch | AB2YAY 1PRH4 SV34834TE0205 33 / 64 "2"11-9/64 "€582.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SV34834TE014 Clasă supapă poartă 800 1-1 / 2 inch Fnpt
€430.24 /unitate