Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARPE VALVES SV34834TE004 Supapă cu gură Clasa 800 1/2 inch | AB2YAT 1PRG8

SHARPE VALVES SV34834TE004 Clasă supapă poartă 800 1/2 inch

În stoc
Element: AB2YAT Model: SV34834TE004Crucea Ref: 1PRG8
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
€110.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpOțel carbon forjat
Stilul capoteiPrinsa
ClasăClasa de 800
Tip conexiuneFNPT
Manipulați materialulOtel carbon
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire3 7 / 64 "
Max. Temperatura fluidului850 grade F
Max. Presiunea aburului1460 psi
Max. Presiune a apei1975 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material tulpină410 oțel inoxidabil
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie6-35/64 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material pană410 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8481803055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
SHARPE VALVES SV34834TE002 Supapă cu gură Clasa 800 1/4 inch Fnpt | AB2YAQ 1PRG6 SV34834TE0023 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "€151.07
SHARPE VALVES SV34834TE003 Supapă cu gură Clasa 800 3/8 inch Fnpt | AB2YAR 1PRG7 SV34834TE0033 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "€151.07
SHARPE VALVES SV34834TE006 Supapă cu gură Clasa 800 3/4 inch | AB2YAU 1PRG9 SV34834TE0063 37 / 64 "3 / 4 "6-21/32 "€156.54
SHARPE VALVES SV34834TE010 Supapă cu gură Clasa 800 1 inch | AB2YAV 1PRH1 SV34834TE0104.375 "1"7.593€201.10
SHARPE VALVES SV34834TE012 Supapă cu gură Clasa 800 1-1/4 inch Fnpt | AB2YAW 1PRH2 SV34834TE0124 23 / 32 "1.25 "9-1/16 "€458.29
SHARPE VALVES SV34834TE014 Supapă cu gură Clasa 800 1-1/2 inch Fnpt | AB2YAX 1PRH3 SV34834TE0144 23 / 32 "1.5 "9-1/16 "€369.56
SHARPE VALVES SV34834TE020 Supapă cu gură clasa 800 2 inch | AB2YAY 1PRH4 SV34834TE0205 33 / 64 "2"11-9/64 "€498.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SV34834TE004 Clasă supapă poartă 800 1/2 inch
€110.04 /unitate