SHARPE VALVES SV34836SW014 Supapă cu gură Clasa 800 1-1/2 inch | AB2YBU 1PRK5

SHARPE VALVES SV34836SW014 Clasă supapă poartă 800 1-1 / 2 inch

În stoc
Element: AB2YBU Model: SV34836SW014Crucea Ref: 1PRK5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,572.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpOțel inoxidabil forjat 316L
Stilul capoteiPrinsa
ClasăClasa de 800
Tip conexiuneSudură cu soclu
Manipulați materialulOtel carbon
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire5"
Max. Temperatura fluidului850 grade F
Max. Presiunea aburului1225 psi
Max. Presiune a apei1600 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
Material tulpină410 oțel inoxidabil
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie8.625 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material pană316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.99
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481803055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
SHARPE VALVES SV34836SW004 Supapă cu gură clasa 800 1/2 inch | AB2YBP 1PRK1 SV34836SW0043.156 "1 / 2 "5.125 "€473.17
SHARPE VALVES SV34836SW006 Supapă cu gură Clasa 800 3/4 inch | AB2YBQ 1PRK2 SV34836SW0063 35 / 64 "3 / 4 "5-25/64 "€524.32
SHARPE VALVES SV34836SW010 Supapă cu gură Clasa 800 1 inch | AB2YBR 1PRK3 SV34836SW0104 21 / 64 "1"6.375 "€882.40
SHARPE VALVES SV34836SW012 Supapă cu gură Clasa 800 1-1/4 inch | AB2YBT 1PRK4 SV34836SW0125"1.25 "7.031 "€1,223.44
SHARPE VALVES SV34836SW020 Supapă cu gură Clasa 800 2 inch | AB2YBV 1PRK6 SV34836SW0205.125 "2"9-1/16 "€2,536.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SV34836SW014 Clasă supapă poartă 800 1-1 / 2 inch
€1,572.99 /unitate