SHARPE VALVES SV34836SW020 Supapă cu gură Clasa 800 2 inch | AB2YBV 1PRK6

SHARPE VALVES SV34836SW020 Clasă supapă poartă 800 2 inch

În stoc
Articol: AB2YBV Model: SV34836SW020Crucea Ref: 1PRK6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,536.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpOțel inoxidabil forjat 316L
Stilul capoteiPrinsa
ClasăClasa de 800
Tip conexiuneSudură cu soclu
Manipulați materialulOtel carbon
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire5.125 "
Max. Temperatura fluidului850 grade F
Max. Presiunea aburului1225 psi
Max. Presiune a apei1600 psi
Dimensiunea conductei2"
Material tulpină410 oțel inoxidabil
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie9-1/16 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material pană316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8675
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8481803055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
SHARPE VALVES SV34836SW004 Supapă cu gură clasa 800 1/2 inch | AB2YBP 1PRK1 SV34836SW0043.156 "1 / 2 "5.125 "€473.17
SHARPE VALVES SV34836SW006 Supapă cu gură Clasa 800 3/4 inch | AB2YBQ 1PRK2 SV34836SW0063 35 / 64 "3 / 4 "5-25/64 "€524.32
SHARPE VALVES SV34836SW010 Supapă cu gură Clasa 800 1 inch | AB2YBR 1PRK3 SV34836SW0104 21 / 64 "1"6.375 "€882.40
SHARPE VALVES SV34836SW012 Supapă cu gură Clasa 800 1-1/4 inch | AB2YBT 1PRK4 SV34836SW0125"1.25 "7.031 "€1,223.44
SHARPE VALVES SV34836SW014 Supapă cu gură Clasa 800 1-1/2 inch | AB2YBU 1PRK5 SV34836SW0145"1.5 "8.625 "€1,572.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SV34836SW020 Clasă supapă poartă 800 2 inch
€2,536.43 /unitate