SPEEDAIRE 5VAZ6 Cilindru de aer universal 38.375 inch lungime oțel | AE6UUQ

SPEEDAIRE 5VAZ6 Air Cylindr Universal 38.375 inch lungime oțel

În stoc
Articol: AE6UUQ Model: 5VAZ6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,210.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel
Bore Dia.2"
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătOţel
finalizareaNegru
Piston magneticNu
Max. Sarcină785 lb.
Presiune maximă250 psi
MountUniversal
Lungime totală38.375 "
Materialul pistonuluiOţel
Materialul tijei pistonuluiOțel cromat
Dimensiunea portului1/4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Lungimea firului tijei3 / 4 "
Dimensiunea firului tijei1/2 "-20
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă33 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel
Materialul tubuluiOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.98
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5VAF8 Cilindru de aer universal 5.875 inch lungime oțel | AE6UMN 5VAF85.875 "1 / 2 "€512.92
SPEEDAIRE 5VAF9 Cilindru de aer universal 6.875 inch lungime oțel | AE6UMP 5VAF96.875 "1.5 "€531.27
SPEEDAIRE 5VAG0 Cilindru de aer universal 7.875 inch lungime oțel | AE6UMQ 5VAG07.875 "2.5 "€512.92
SPEEDAIRE 5VAG1 Cilindru de aer universal 8.875 inch lungime oțel | AE6UMR 5VAG18.875 "3.5 "€510.37
SPEEDAIRE 5VAG2 Cilindru de aer universal, lungime de 9.875 inci, oțel | AE6UMT 5VAG29.88 "4.5 "€510.37
SPEEDAIRE 5VAG3 Cilindru de aer universal 10.875 inch lungime oțel | AE6UMU 5VAG310.875 "5.5 "€510.37
SPEEDAIRE 5VAU4 Cilindru de aer universal, lungime de 11.375 inci, oțel | AE6URJ 5VAU411.375 "6"€886.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5VAZ6 Air Cylindr Universal 38.375 inch lungime oțel
€1,210.70 /unitate