Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5VAG3 Cilindru de aer universal 10.875 inch lungime oțel | AE6UMU

SPEEDAIRE 5VAG3 Cilindru de aer universal cu lungimea de 10.875 inci din oțel

În stoc
Element: AE6UMU Model: 5VAG3
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
€510.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel
Bore Dia.2"
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătOţel
finalizareaNegru
Piston magneticNu
Max. Sarcină785 lb.
Presiune maximă250 psi
MountUniversal
Lungime totală10.875 "
Materialul pistonuluiOţel
Materialul tijei pistonuluiOțel cromat
Dimensiunea portului1/4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Lungimea firului tijei3 / 4 "
Dimensiunea firului tijei1/2 "-20
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă5.5 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel
Materialul tubuluiOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.55
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5VAF8 Cilindru de aer universal 5.875 inch lungime oțel | AE6UMN 5VAF85.875 "1 / 2 "€512.92
SPEEDAIRE 5VAF9 Cilindru de aer universal 6.875 inch lungime oțel | AE6UMP 5VAF96.875 "1.5 "€531.27
SPEEDAIRE 5VAG0 Cilindru de aer universal 7.875 inch lungime oțel | AE6UMQ 5VAG07.875 "2.5 "€512.92
SPEEDAIRE 5VAG1 Cilindru de aer universal 8.875 inch lungime oțel | AE6UMR 5VAG18.875 "3.5 "€510.37
SPEEDAIRE 5VAG2 Cilindru de aer universal, lungime de 9.875 inci, oțel | AE6UMT 5VAG29.88 "4.5 "€510.37
SPEEDAIRE 5VAU4 Cilindru de aer universal, lungime de 11.375 inci, oțel | AE6URJ 5VAU411.375 "6"€886.62
SPEEDAIRE 5VAU5 Cilindru de aer universal 11.875 inch lungime oțel | AE6URK 5VAU511.875 "6.5 "€808.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5VAG3 Cilindru de aer universal cu lungimea de 10.875 inci din oțel
€510.37 /unitate