Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHIMPO FG-7006 Force Gauge Lcd Aluminiu 14 - 104f | AF8PYX 29FK09

SHIMPO FG-7006 Force Gauge Lcd Aluminiu 14 - 104f

În stoc
Articol: AF8PYX Model: FG-7006Crucea Ref: 29FK09

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,114.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete+/- 0.2% FS
Oprire automatăDa
AfişaLCD cu matrice de puncte
FuncţieAfișaj auto-reversibil de 180 de grade, pictograme de tensiune/compresie și stocare a datelor, limite superioare inferioare cu indicație sonoră și vizuală, ieșire de comparație, înregistrare de date pentru trimitere la computer sau imprimantă
Max. Capacitate22 lbf
Moduri de măsurareMod de urmărire în timp real, modul de vârf, vârf automat cu resetare cronometrată cronometrată
Unități de măsurareN, gf, kgf, ozf, lbf
Memorie1000 Puncte
Gamă22 lbs.
Rezoluţie0.01 N, 1 gf, 0.001 kgf, 0.1 ozf, 0.005 lbf
Rata de eșantionare1000 Hz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)27.31
Codul HS9024800000

Variante de produs

ProdusModelMax. CapacitateGamăRezoluţiePreț
SHIMPO FG-7002 Force Gauge Lcd Aluminiu 14 - 104f | AF8PVW 29FK05 FG-70021.1 lbf1.1 lbs.0.5 mN, 0.0005 N, 0.05 gf, 0.005 ozf, 0.0001 lbf€1,259.73
SHIMPO FG-7003 Force Gauge Lcd Aluminiu 14 - 104f | AF8PVX 29FK06 FG-70032.2 lbf2.2 lbs.1 mN, 0.001 N, 0.1 gf, 0.0001 kgf, 0.01 ozf, 0.0005 lbf€1,276.61
SHIMPO FG-7004 Force Gauge Lcd Aluminiu 14 - 104f | AF8PYV 29FK07 FG-70044.4 lbf4.4 lbs.5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.01 ozf, 0.001 lbf€1,273.91
SHIMPO FG-7005 Force Gauge Lcd Aluminiu 14 - 104f | AF8PYW 29FK08 FG-700511 lbf11 lbs.5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.05 ozf, 0.001 lbf€1,091.01
SHIMPO FG-7007 Force Gauge Lcd Aluminiu 14 - 104f | AF8PYY 29FK10 FG-700744 lbf44 lbs.0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.1 ozf, 0.01 lbf€1,230.24
SHIMPO FG-7008 Force Gauge Lcd Aluminiu 14 - 104f | AF8PYZ 29FK11 FG-7008110 lbf110 lbs.0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.5 ozf, 0.01 lbf€1,141.15
SHIMPO FG-7009 Force Gauge Lcd Aluminiu 14 - 104f | AF8PZA 29FK12 FG-7009220 lbf220 lbs.0.1 N, 0.01 kgf, 1 ozf, 0.05 lbf€1,266.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHIMPO FG-7006 Force Gauge Lcd Aluminiu 14 - 104f
€1,114.89 /unitate