Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHURFLO 94-470-01 Filtru în linie Pou 15 x 3-1/3 inch | AF8MAP 28EA02

SHURFLO 94-470-01 Filtru în linie Pou 15 x 3-1/3 inch

În stoc
Element: AF8MAP Model: 94-470-01Crucea Ref: 28EA02
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
€262.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de apă în linie
Diametru3 1 / 3 "
Rata de curgere3.0 g / min
Lungime15 "
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni5
reduceClor, Gust, Miros, Cantar
Viața de serviciu6000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)47.75
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8421210000

Variante de produs

ProdusModelDiametruRata de curgereLungimereducePreț
SHURFLO 94-751-00 Filtru în linie Pou 16 x 3-1/4 inch 3/8 inch | AF8MAH 28DZ95 94-751-003.25 "3.0 g / min16 "Clor, Gust, Miros€278.08
SHURFLO 94-479-00 Filtru în linie Pou 16 x 3-1/4 inch 3/8 inch | AF8MAJ 28DZ96 94-479-003.25 "3.0 g / min16 "Sediment, solz€304.47
SHURFLO 94-751-01 Filtru în linie Pou 16 x 3-1/4 inch 3/8 inch | AF8MAK 28DZ97 94-751-013.25 "3.0 g / min16 "Clor, Gust, Miros, Cantar€341.72
SHURFLO 94-751-02 Filtru în linie Pou 16 x 3-1/4 inch 3/8 inch | AF8MAL 28DZ98 94-751-023.25 "0.5 g / min16 "Îndepărtarea durității€420.50
SHURFLO 94-399-00 Filtru în linie Pou 15 x 3-1/3 inch | AF8MAM 28DZ99 94-399-003 1 / 3 "3.0 g / min15 "Clor, Gust, Miros€219.93
SHURFLO 94-470-00 Filtru în linie Pou 15 x 3-1/3 inch | AF8MAN 28EA01 94-470-003 1 / 3 "3.0 g / min15 "Sediment, solz€332.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHURFLO 94-470-01 Filtru în linie Pou 15 x 3-1/3 inch
€262.82 /unitate